Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAMILTON R-HS-6SPB stiv platehjul 960 Lb 6 tommers diameter | AE7XAL 6AZL7

HAMILTON R-HS-6SPB stiv platehjul 960 Lb 6 tommers diameter

På lager
Vare: AE7XAL Modell: R-HS-6SPBKryssreferanse: 6AZL7
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
1 830 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
KjernematerialeCast Iron
durometer82 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16 x 4-15/16"
Lastevurdering960 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3-3/8 x 5-1/4"
Total høyde7.75 "
Plate Størrelse4-1/2 x 6-1/2"
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeA
ErstatningshjulMfr. Nr. W-620-SPB-1/2
Svingradius0"
Temp. Område-50 grader til 175 grader F
HjullagerForseglet presisjonskule
HjulfargeBlå
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterPris
HAMILTON R-HS-4MB stiv platehjul 1000 Lb 4 tommers diameter | AE7XAG 6AZL3 R-HS-4MB5.625 "1000 til 2999 lb.Cast IronMfr. Nr. W-420-MB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleRød4"1 084 NOK
HAMILTON R-HS-6DB stiv platehjul 1200 Lb 6 tommers diameter | AE7XAH 6AZL4 R-HS-6DB7.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-620-DB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleGrønn6"1 562 NOK
HAMILTON R-HS-6FSB stiv platehjul 6000 Lb 6 tommers diameter | AE7XAJ 6AZL5 R-HS-6FSB7.75 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-6-FSB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleFjern6"1 734 NOK
HAMILTON R-HS-6MB stiv platehjul 1400 Lb 6 tommers diameter | AE7XAK 6AZL6 R-HS-6MB7.75 "1000 til 2999 lb.Cast IronMfr. Nr. W-620-MB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleRød6"1 227 NOK
HAMILTON R-HS-8DB stiv platehjul 1500 Lb 8 tommer diameter | AE7XAM 6AZL8 R-HS-8DB9.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-820-DB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleGrønn8"1 771 NOK
HAMILTON R-HS-8SPB stiv platehjul 1200 Lb 8 tommer diameter | AE7XAP 6AZN0 R-HS-8SPB9.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-820-SPB-1/2-50 grader til 175 grader FForseglet presisjonskuleBlå8"1 976 NOK
HAMILTON R-HS-4TRB stiv platehjul 900 Lb 4 tommers dia | AG6WKW 49H486 R-HS-4TRB5.625 "300 til 999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-420-TRB-1/2-40 grader til 200 grader FPresisjonsballRød4"2 430 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-HS-6SPB stiv platehjul 960 Lb 6 tommers diameter
1 830 NOK / enhet