OMRON E2E-serie sylindrisk nærhetssensor


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Koffertmateriale: Nikkelbelagt messing , Kretstype: 2 ledning , IP-vurdering: 67 , Sensingsmetode: induktiv
StilModellSkjermet / uskjermetDiameterElektrisk forbindelseLengdeNEMA-vurderingdrifts~~POS=TRUNCDriftstemp. OmrådeKraftbehovetPris (eks. mva)
A
E2E-X10Y1-US
Skjermet30mm2m kabel601, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC3 177 NOK
B
E2E-X10Y1-M4
Skjermet30mm4-pin M12-kontakt58mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC3 762 NOK
A
E2E-X10D1-N
Skjermet30mm2m kabel601, 4, 6, 12, 130.4 kHz-25 grader til 70 grader C12 til 24 VDC2 625 NOK
C
E2E2-X10Y2
Skjermet30mm2m kabel82mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 860 NOK
D
E2E-X2D1N
Skjermet8mm2m kabel37mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz-13 grader til 158 grader F12 til 24 VDC1 900 NOK
A
E2E-X18MY1-US
uskjermet30mm2m kabel50ft.1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC3 012 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?