Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E2E-X18MY1-US Nærhetssensor Induktiv 30mm Nei | AB8YTP 2AKB7

OMRON E2E-X18MY1-US nærhetssensor induktiv 30 mm nr

På lager
Vare: AB8YTP Modell: E2E-X18MY1-USKryssreferanse: 2AKB7
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
3 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk nærhetssensor
Grunnleggende materialeMetal
Tilfellet MaterialNikkelbelagt messing
Krets type2 ledning
Oppdage avstand18mm
Diameter30mm
Elektrisk forbindelse2m kabel
IP Rating67
Lengde50ft.
Maks. Nåværende belastning300mA
NEMA-vurdering1, 4, 6, 12, 13
drifts~~POS=TRUNC25 Hz
Driftstemp. Område-40 grader til 85 grader C
UtgangsmodusNEI
Kraftbehovet24 til 240 VAC
Sensing metodeinduktiv
Skjermet / uskjermetuskjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8536507000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: LED-indikator

Produktvarianter

ProduktModellSkjermet / uskjermetDiameterElektrisk forbindelseLengdeNEMA-vurderingdrifts~~POS=TRUNCDriftstemp. OmrådeKraftbehovetPris
OMRON E2E-X10Y1-US Nærhetssensor Induktiv 30mm Nei | AB8YTJ 2AKB2 E2E-X10Y1-USSkjermet30mm2m kabel601, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC3 177 NOK
OMRON E2E-X10Y1-M4 Nærhetssensor induktiv 30mm Nei | AB8YTM 2AKB5 E2E-X10Y1-M4Skjermet30mm4-pin M12-kontakt58mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC3 762 NOK
OMRON E2E-X10D1-N Nærhetssensor Induktiv 30mm Nei | AB8YTQ 2AKB9 E2E-X10D1-NSkjermet30mm2m kabel601, 4, 6, 12, 130.4 kHz-25 grader til 70 grader C12 til 24 VDC2 625 NOK
OMRON E2E2-X10Y2 Nærhetssensor Induktiv 30mm Nc | AE7ZMC 6C804 E2E2-X10Y2Skjermet30mm2m kabel82mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 860 NOK
OMRON E2E-X2D1N Nærhetssensor Induktiv 8mm No | AE7ZMM 6C817 E2E-X2D1NSkjermet8mm2m kabel37mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz-13 grader til 158 grader F12 til 24 VDC1 900 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E2E-X18MY1-US nærhetssensor induktiv 30 mm nr
3 012 NOK / enhet