TRIM LOK INC DDA2513-100 Trim Seal Coex 100 fot | AD4VHW 44M849

TRIM LOK INC DDA2513-100 Trim Seal Coex 100 fot

På lager
Vare: AD4VHW Modell: DDA2513-100Kryssreferanse: 44M849

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 578 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsegle
FARGEBlack
Passer til Edge0.125 "
Benlengde0.426 "
Lengde100ft.
MaterialeVinyl (PVC)
Maks. Temp.150 Degrees
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Total høyde0.847 "
Samlet bredde0.433 "
StilTrim

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.49
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)53.85
HS kode3916200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeTotal høydeSamlet breddePris
TRIM LOK INC DDA1549-100 Trim Seal Coex 100 fot | AD4VJC 44M855 DDA1549-1000.433 "0.433 "0.641 "2 968 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC DDA2513-100 Trim Seal Coex 100 fot
3 578 NOK / enhet