GF RØRSYSTEMER 161375010 Pvc kuleventil True Union Socket 4 In | AA9DRH 1CMD1

GEORG FISCHER 161375010 Pvc kuleventil True Union Socket 4 In

På lager
Vare: AA9DRH Modell: 161375010Kryssreferanse: 1CMD1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 911 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilInline, True Union
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
HåndteringsmaterialePVC
HåndtakstypeTee
Maks. Press230 psi WOG
Maks. Damptrykk0 psi WSP
Rørstørrelse4"
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialePVC
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 140 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.282
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8481805090
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 161375009 Pvc kuleventil True Union Socket 3 In | AA9DRG 1CMC9 1613750093"4 787 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 161375010 Pvc kuleventil True Union Socket 4 In
6 911 NOK / enhet