VESTIL FHL-PUMP Elektrisk trommelpumpe 18.5 gallon per minutt | AG7TAU

VESTIL FHL-PUMP Elektrisk trommelpumpe, 18.5 gallon, per minutt

På lager
Vare: AG7TAU Modell: FHL-PUMP

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

86 509 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
amps5.9A
FatadaptermaterialeRustfritt stål
fatadapterstørrelse1"
Bung Hole Dia.2"
Bung størrelse2"
FARGESvart, Sølv
Ledningslengde16 ft.
Dispenseringsvolum500 CPS
Strømningshastighet18.5 gpm
Høyde45 "
Slange inkludertJa
Slangelengde96 "
Fordypningsdybde39 "
Innløpsstørrelse1"
Lengde28 "
MaterialeRustfritt stål, plast
Maks. Strømme18.5 GPM
Maks. Hode33 ft.
Maks. Viskositet2480 SSU
MåleenheterHVER
MotorME 1 6 EX
MonteringstypeMann
DriftstypePneumatisk
Størrelse på uttak1"
RotorvolumHøyt volum
SelvgrunningJa
Spesifikke tyngdekraften1.3
Svingbar størrelse1"
Tube Length8 ft.
Spenning115V AC
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8413810040
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FHL-PUMP Elektrisk trommelpumpe, 18.5 gallon, per minutt
86 509 NOK / enhet