Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5UWG9 Trommelpumpehånd 8.5 gram per slag | AE6TAH

DAYTON 5UWG9 trommelpumpehånd 8.5 unse per slag

På lager
Vare: AE6TAH Modell: 5UWG9
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
664NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
HandlingstypeStempel
Utløpsrørlengde60 "
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1 / 2 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse3 / 4 "
SlipematerialeNitrilgummi
For bruk påEnhver overflate
PakningsmaterialeNeopren
Høyde3.5 "
Housing MaterialMessing
Innløpsstørrelse1"
Maks. Hode5 ft
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Press10 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Maks. Viskositet500 SSU
Maksimal hode5 ft.
meteredNei
Gram per hjerneslag8.5 oz.
Størrelse på uttak1/2 "HB
Total lengde17 "
Stempelmaterialeacetal
Pumpe kroppsmaterialeMessing
Forsegl materialeNitrilgummi
SelvansugendeJa
SugerørstypeInnløp med innebygd sil
Fuktede materialerMessing, Neopren, Nitrilgummi, Acetal, Aluminium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8413200000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialAdaptertypeFor bruk påInnløpsstørrelseMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris
DAYTON 2RUJ9 Trommelpumpestempel Polypropylen | AC3DTZ 2RUJ9polypropylen2 "Bung15, 30 og 55 gal. Trommer1"-122 Grader F-122 Grader F644NOK
DAYTON 2RUK1 Trommelpumpe Stempel Nylon | AC3DUA 2RUK1nylon2 "Bung15, 30 og 55 gal. Trommer1"-122 Grader F-122 Grader F905NOK
DAYTON 2RUK2 trommelpumpe dobbeltmembran aluminium | AC3DUB 2RUK2Aluminum2 "Bung-3 / 4 "PT-122 Grader F--4 432 NOK
DAYTON 2UY12 Dispensing Utility Pump 0.14 gram 5000 SSU | AC3NLY 2UY12polypropylengjenget1-liters flaske1"-140 Grader F-176 Grader F263NOK
DAYTON 2UY14 PVC trommelpumpe Siphon 22 unse 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCMann55 gal. Trommer1"-140 Grader F-140 Grader F634NOK
DAYTON 38Y789 Trommelpumpe Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyetylen1-1 / 2 "spann5-gal. Emmer9 / 16 "-140 Grader F-140 Grader F56NOK
DAYTON 38Y790 Trommelpumpe Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Glassfylt polypropylen2 "Bung15 til 55 gal. Trommer3 / 4 "-140 Grader F-140 Grader F1 684 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UWG9 trommelpumpehånd 8.5 unse per slag
664NOK / enhet