LITHONIA LIGHTING GTL LED 48 "linsetroffer


filtre
Design: Økonomi , Dimbar / Ikke-dimmbar: dimmes , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: DesignLights Consortium (DLC) , Høyde: 3.25 " , Lengde: 48 " , Vurdert levetid: 50,000 hr. , Bredde: 24 "
StilModellGarantiFarge Temp.SFIWattsLED-erstatning forLumenLumens per wattTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
2GTL4 LP835
5 År3500K82392 Lampe LFL400093-20 til 104 grader F3 168 NOK
A
2GTL4 LP840
5 År4000K80392 Lampe LFL400097-20 til 104 grader F2 586 NOK
B
2GTL 4 48L EZ1 LP840
5 år.4000K82513 Lampe LFL4800940 grader til 104 grader F2 782 NOK
C
2GTL 4 60L EZ1 LP840
5 år.4000K82594 Lampe LFL6000940 grader til 104 grader F3 429 NOK
C
2GTL 4 72L EZ1 LP835
5 år.3500K82714 Lampe LFL7200940 grader til 104 grader F3 986 NOK
A
2GTL 4 30L SWL EZ1 LP840
5 år.4000K82322 Lampe LFL300096-18 grader til 40 grader C2 759 NOK
C
2GTL 4 30L EZ1 LP835
5 år.3500K82322 Lampe LFL3000960 grader til 104 grader F2 443 NOK
C
2GTL 4 30L EZ1 LP840
5 år.4000K82322 Lampe LFL3000960 grader til 104 grader F2 382 NOK
C
2GTL 4 48L EZ1 LP835
5 år.3500K82513 Lampe LFL4800940 grader til 104 grader F3 334 NOK
C
2GTL 4 60L EZ1 LP835
5 år.3500K82594 Lampe LFL6000940 grader til 104 grader F3 204 NOK
C
2GTL 4 72L EZ1 LP840
5 år.4000K82714 Lampe LFL7200940 grader til 104 grader F3 121 NOK
A
2GTL 4 30L SWL EZ1 LP835
5 år.3500K82322 Lampe LFL300096-18 grader til 40 grader C2 576 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?