VESTIL EDP Elektrisk trommelpumpe 115 Volt 2 Bung | AG7RDP

VESTIL EDP ​​elektrisk trommelpumpe, 115 volt, 2 tommers plugg

På lager
Vare: AG7RDP Modell: EDP

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
Bung Hole Dia.2"
Bung størrelse2"
FARGESølv
Kjørestørrelse3 / 16 "
Trommelstørrelse55 gal.
Strømningshastighet22.75 gpm
Høyde8"
Slange inkludertJa
Slangelengde78.74 "
HP0.25 hk
Innløpsstørrelse0.1875 "
Lengde7.5 "
MaterialeRustfritt stål, plast
Maks. Viskositet1950 SSU
MåleenheterHVER
MonteringstypeHek over kanten
NPT Bung Fittings2", 1 1/2"
DriftstypePneumatisk
Størrelse på uttak0.1875 "
Fase1
RørmaterialeRustfritt stål
Rørstørrelse3 / 16 "
RPM10000 RPM
SelvgrunningJa
AksematerialeRustfritt stål
Spenning115V AC
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8413810040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EDP ​​elektrisk trommelpumpe, 115 volt, 2 tommers plugg
13 887 NOK / enhet