Adapter Type: PP fat , fatadaptermateriale: Rustfritt stål , fatadapterstørrelse: 1" , Ledningslengde: 16 ft. , Stasjonsstørrelse: 3 / 16 " , Slange inkludert: Ja , Slangemateriale: PVC , HP: 0.25 hk , Fordypningsdybde: 39 " , Dysestørrelse: 3 / 4 " , NPT Bung Fittings: 2", 1 1/2" , Driftstype: Pneumatisk , Fase: 1 , Rørstørrelse: 3 / 16 " , Stempelmateriale: Hastelloy , Rotorvolum: Høyt volum , RPM: 10000 RPM , Forseglingsmateriale: polypropylen , Svingstørrelse: 1" , Spenning: 115V AC
Elektrisk trommelpumpe
Elektriske trommelpumper fra Vestil er konstruert for effektivt å overføre væske. Disse pumpene har en 115 V-motor som minimerer tiden det tar å overføre væske og gir en maksimal strømningshastighet på 18.5 gpm. Velg mellom et bredt utvalg av elektriske trommelpumper, tilgjengelig for viskositeter i området 400 til 600 cps Raptor Supplies.
Arbeidsmekanisme
- Fest motorenheten, akselen og dispenseringspistolen og slangen sammen (hvis levert umontert).
- Koble enheten til en 115V strømforsyning.
- Monter akselen til enheten inne i trommelåpningen og pek dispenseringspistolen mot beholderen eller stedet der trommelvæsken må dispenseres.
- Slå på enheten og trykk på dispenseringspistolen for å starte væskeoverføringen.
Egenskaper
- Vestil elektriske trommelpumper passer inn i 2-tommers spunsåpningene i trommelen og har en nedsenkingsdybde på 39 tommer for å dyppe ned i fatene.
- De bruker en 115V motor for å levere væske med en maksimal strømningshastighet på 22.75 GPM.
- Disse elektriske trommelpumpene har en rustfritt stål / Hastelloy C aksel for håndtering av syrer / baseløsninger også.
- Vestil FHL-PUMPE modellen brukes på brennbare og farlige steder, mens Vestil ODF-PUMPE brukes til å overføre eller dispensere tynne oljer og diesel.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hvilken lengde på ledningen er tilgjengelig med disse elektriske trommelpumpene?
Vestil elektriske trommelpumper er tilgjengelig med en 16 fots strømledning for tilkobling til en strømforsyning.
Hva betyr hodet på en elektrisk trommelpumpe?
Hodet på den elektriske trommelpumpen refererer til den maksimale høyden der pumpen kan heve væsken fra trommelvæskenivået. Det måles vanligvis i meter eller fot.