VESTIL ODF-PUMP Elektrisk trommelpumpe tynn bodied 2 bung | AG7WMQ

VESTIL ODF-PUMP Elektrisk trommelpumpe, tynn kropp, 2 tommers støt

På lager
Vare: AG7WMQ Modell: ODF-PUMP

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
AdaptertypePP fat
amps6A
Bung Hole Dia.2"
Bung størrelse2"
FARGEGul
Ledningslengde16 ft.
Dispenseringsvolum500 CPS
Trommelstørrelseenhver Size
Strømningshastighet15.9 gpm
Høyde45 "
Slange inkludertJa
Slangelengde96 "
SlangematerialePVC
Fordypningsdybde39 "
impellerHøyt hode
PumpehjulstypeHøyt hode
Innløpsstørrelse1"
Lengde28 "
Materialepolypropylen
Maks. Strømme15.9 GPM
Maks. Hode68 ft
Maks. Viskositet2480 SSU
MåleenheterHVER
MotorB36
MonteringstypeMann
DysematerialeAluminum
DriftstypePneumatisk
StempelmaterialeRustfritt stål
SelvgrunningNei
Shaft316 rustfritt stål
AksematerialeRustfritt stål
Spesifikke tyngdekraften1.4
Svingbar størrelse1"
Spenning115V AC
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8413810040
OpprinnelseslandSZ / DE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ODF-PUMP Elektrisk trommelpumpe, tynn kropp, 2 tommers støt
40 304 NOK / enhet