VESTIL ABS-PUMP Elektrisk trommelpumpe, 115V, 16 fots ledning, 8 fots PVC-slange | AG7LBG

VESTIL ABS-PUMP Elektrisk trommelpumpe, 115 volt, 16 fots ledning, 8 fots PVC-slange

På lager
Vare: AG7LBG Modell: ABS-PUMPE

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
AdaptertypePP fat
amps6A
Bung Hole Dia.2"
FARGEGul
Ledningslengde16 ft.
Dispenseringsvolum600 CPS
Trommelstørrelseenhver Size
Strømningshastighet13.5 gpm
Høyde45 "
Slange inkludertJa
Slangelengde96 "
SlangematerialePVC
Fordypningsdybde39 "
Innløpsstørrelse2"
Lengde28 "
Materialepolypropylen
Maks. Hode31 ft.
Maks. Viskositet2900 SSU
MåleenheterHVER
MotorB36
MonteringstypeMann
Dysestørrelse3 / 4 "
DriftstypePneumatisk
StempelmaterialeHastelloy
RotorvolumHøyt volum
Forsegl materialepolypropylen
SelvgrunningNei
ShaftHastelloy C
AksematerialeHastelloy
Spesifikke tyngdekraften1.4
Spenning115V AC
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8413810040
OpprinnelseslandSZ / DE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ABS-PUMP Elektrisk trommelpumpe, 115 volt, 16 fots ledning, 8 fots PVC-slange
25 155 NOK / enhet