DAYTON 1DLT1 pumpe positivt slagvolum 1 hk | AA9JWN

DAYTON 1DLT1 pumpe positivt fortrengning 1 hk

På lager
Vare: AA9JWN Modell: 1DLT1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

84 945 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
HandlingstypeStempel
For bruk på5, 15, 30 og 55 gal. Trommer
PakningsmaterialePTFE
GPM15
Høyde39 "
Housing Material316L Stainless Steel
HP1
Hz60
Innløpsstørrelse2"
Maks. GPM for olje14
Maks. GPM for vann12
Maks. Hode200 ft
Maks. Væske Temp.175 Grader F
Maks. Press87 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Maks. Viskositet10,000 CPS
Maksimal hode200 ft.
meteredNei
MotorhusHelt lukket viftekjølt
Motor TypeUniversal AC / DC
Størrelse på uttak1-1 / 2 "Barb
Total lengde61 "
Fase1
Pumpe kroppsmateriale316 rustfritt stål
RPM900
Forsegl materialeSilikonkarbid
SelvansugendeJa
Sugerørlengde39 "
Sugerørstypesentrifugal
Spenning115 VAC
Fuktede materialer316L rustfritt stål, Viton, PTFE og buna

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.8875
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode8414809000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • DEF-kompatibel (Nei)
    • Spesielle funksjoner: Hygienisk design, enkel å rengjøre og vedlikeholde, skånsom produktbehandling, kontinuerlig flyt

Produktvarianter

ProduktModellSakInnløpsstørrelseAdaptertypeFor bruk påMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris
DAYTON 16A161 Trommelpumpe 1 Hk 220v 55 Gallons trommer 51 In | AA7JGL 16A161Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "-55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F5 758 NOK
DAYTON 1DLP4 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1 DLP4Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.190 Grader F16 psi190 Grader F16 846 NOK
DAYTON 1DLP5 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1 DLP5Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.190 Grader F16 psi190 Grader F14 935 NOK
DAYTON 1DLP8 Pumpetrommelspenning @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1 DLP8Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F15 170 NOK
DAYTON 1DLR1 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F25 509 NOK
DAYTON 1DLR3 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F35 141 NOK
DAYTON 1DLR4 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F28 683 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DLT1 pumpe positivt fortrengning 1 hk
84 945 NOK / enhet