DAYTON 3PXK1 Pumpetrommel 110v @ 60 Hz 15 Gpm | AD2JRE

DAYTON 3PXK1 Pumpetrommel 110v @ 60 Hz 15 Gpm

På lager
Vare: AD2JRE Modell: 3PXK1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 000 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
PakningsmaterialeBuna-N
GPM15
Høyde53 "
Housing Material316L Stainless Steel
HP1
Hz60
Innløpsstørrelse1.625 "
Maks. GPM for olje7
Maks. GPM for vann15
Maks. Hode70 ft.
Maks. Væske Temp.175 Grader F
Maks. Press32 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Maks. Viskositet1500 CPS
Maksimal hode70 ft.
meteredNei
MotorhusHelt lukket viftekjølt
Motor TypeElektrisk AC
Størrelse på uttak1.25 "
Total lengde53 "
Fase1
Pumpe kroppsmateriale316 rustfritt stål
RPM10,000
SelvansugendeJa
Sugerørlengde39 "
Sugerørstypeimpeller
Spenning115 VAC
Fuktede materialer316L rustfritt stål, PTFE og buna

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.4515
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)115.06
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode8414809000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • DEF-kompatibel (Nei)
    • Spesielle funksjoner: FDA-kompatible konstruksjonsmaterialer, hygienisk design, lett å rengjøre, tri-clamp(R) fittings, lett og bærbar, elektriske og luftmotorer med variabel hastighet, går tørr

Produktvarianter

ProduktModellSakInnløpsstørrelseAdaptertypeFor bruk påMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris
DAYTON 16A161 Trommelpumpe 1 Hk 220v 55 Gallons trommer 51 In | AA7JGL 16A161Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "-55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F5 758 NOK
DAYTON 1DLP4 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1 DLP4Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.190 Grader F16 psi190 Grader F16 652 NOK
DAYTON 1DLP5 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1 DLP5Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.190 Grader F16 psi190 Grader F15 595 NOK
DAYTON 1DLP8 Pumpetrommelspenning @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1 DLP8Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F15 435 NOK
DAYTON 1DLR1 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F25 173 NOK
DAYTON 1DLR3 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F33 879 NOK
DAYTON 1DLR4 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F29 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3PXK1 Pumpetrommel 110v @ 60 Hz 15 Gpm
36 000 NOK / enhet