DAYTON 6GKR2 Def Tote pumpesett med måler 120v | AE8YHW

DAYTON 6GKR2 Def Tote pumpesett med måler 120v

På lager
Vare: AE8YHW Modell: 6GKR2

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 058 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
HandlingstypeStempel
Utløpsrørlengde8 ft.
Utløpsrørutløps-ID-størrelse3 / 4 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse1"
SlipematerialeKarboblå
For bruk påDEF, UREA
GPM10
Housing Materialpolypropylen
HP1
Hz60
Innløpsstørrelse1.625 "
Maks. GPM for vann10
Maks. Hode72 ft
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Press32 psi
Maks. Temp.130 Grader F
Maks. Viskositet300 CPS
Maksimal hode72 ft.
meteredJa
MotorhusÅpne dryppsikker
Motor TypeElektrisk AC
Størrelse på uttak3 / 4 "
Fase1
Pumpe kroppsmaterialepolypropylen
RPM10,000
SelvansugendeJa
Sugerørlengde50 "
Sugerørutløp OD størrelse3 / 4 "
Sugerørstypesentrifugal
Spenning110-120 VAC
Fuktede materialerPolypropylen, 316 rustfritt stål, karbon, PTFE, karbonblå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)141.73
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8414809000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • DEF-kompatibel (Ja)
    • Spesielle egenskaper: Væske kontrollert av automatisk avstengning av hånddyse eller motorhastighetskontroll sikrer produktkontroll ved fylling av store eller små beholdere. Unngå sprut, overfylling og sløsing med DEF.

Produktvarianter

ProduktModellSakInnløpsstørrelseAdaptertypeFor bruk påMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris
DAYTON 16A161 Trommelpumpe 1 Hk 220v 55 Gallons trommer 51 In | AA7JGL 16A161Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "-55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F5 758 NOK
DAYTON 1DLP4 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1 DLP4Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.190 Grader F16 psi190 Grader F16 846 NOK
DAYTON 1DLP5 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1 DLP5Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.190 Grader F16 psi190 Grader F14 935 NOK
DAYTON 1DLP8 Pumpetrommelspenning @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1 DLP8Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F15 170 NOK
DAYTON 1DLR1 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F25 509 NOK
DAYTON 1DLR3 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F35 141 NOK
DAYTON 1DLR4 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F28 683 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6GKR2 Def Tote pumpesett med måler 120v
17 058 NOK / enhet