Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACTION PUMP P-490S Håndpumpe Spak 9 GPM Polypropylen | AC9VWD 3KUL5

ACTION PUMP P-490S Håndpumpespak 9 GPM polypropylen

På lager
Vare: AC9VWD Modell: P-490SKryssreferanse: 3KUL5
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
1 031 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
Handlingstypespaken
Adapter Dia.1-1 / 2 "x 2"
Adaptermaterialepolypropylen
AdaptertypeMann
Utløpsrørutløp OD-størrelse1"
Slipematerialepolypropylen
For bruk på15, 30 og 55 gal. Trommer
PakningsmaterialeViton
GPM9
Innløpsstørrelse1"
Maks. GPM for olje5
Maks. GPM for vann9
Maks. Temp.140 Grader F
Maks. Viskositet1000 CPS
Maksimal hode3 ft.
meteredNei
Gram per hjerneslag8, 10 eller 12
Størrelse på uttak7 / 8 "
Total lengde50 "
Stempelmaterialepolypropylen
Pumpe kroppsmaterialepolypropylen
Forsegl materialepolypropylen
Sugerørlengde36 "
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 2 "
Sugerørstypepolypropylen
Fuktede materialerPolypropylen, 304 rustfritt stål, Viton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.95
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8413200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialAdaptertypeFor bruk påInnløpsstørrelseMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris
DAYTON 2RUJ9 Trommelpumpestempel Polypropylen | AC3DTZ 2RUJ9polypropylen2 "Bung15, 30 og 55 gal. Trommer1"-122 Grader F-122 Grader F671NOK
DAYTON 2RUK1 Trommelpumpe Stempel Nylon | AC3DUA 2RUK1nylon2 "Bung15, 30 og 55 gal. Trommer1"-122 Grader F-122 Grader F942NOK
DAYTON 2RUK2 trommelpumpe dobbeltmembran aluminium | AC3DUB 2RUK2Aluminum2 "Bung-3 / 4 "PT-122 Grader F--4 396 NOK
DAYTON 2UY12 Dispensing Utility Pump 0.14 gram 5000 SSU | AC3NLY 2UY12polypropylengjenget1-liters flaske1"-140 Grader F-176 Grader F274NOK
DAYTON 2UY14 PVC trommelpumpe Siphon 22 unse 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCMann55 gal. Trommer1"-140 Grader F-140 Grader F661NOK
DAYTON 38Y789 Trommelpumpe Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyetylen1-1 / 2 "spann5-gal. Emmer9 / 16 "-140 Grader F-140 Grader F56NOK
DAYTON 38Y790 Trommelpumpe Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Glassfylt polypropylen2 "Bung15 til 55 gal. Trommer3 / 4 "-140 Grader F-140 Grader F1 754 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACTION PUMP P-490S Håndpumpespak 9 GPM polypropylen
1 031 NOK / enhet