Viktige aksjesortiment

filtre

APPROVED VENDOR -

Nøkkellagersett 31 stk

StilModellFinishMaterialeRockwell HardnessStrekkfasthetPris (eks. mva)
AWWGDISPKSSOV031Plain18-8 rustfritt stålB8035,000 psi6 064NOK
BWWGDISKSZCOV031sinkStålB8564,000 PSI2 224NOK
APPROVED VENDOR -

Maskinnøkkelsett

StilModellFinishAntall stykkerRockwell HardnessStrekkfasthettypenPris (eks. mva)
AWWGDISPMKM025OBPlain25C1591,000 psiMetrisk, overdimensjonert930NOK
BWWGDISPMKZC58sink58B8564,000 PSIunderdimensjonert1 171NOK
APPROVED VENDOR -

Nøkkellagersett 7 stk

StilModellFinishMaterialePris (eks. mva)
AWWGDISPKSSOV007Plain18-8 rustfritt stål2 866NOK
BWWGDISKSZCOV007sinkStål572NOK
ITW BEE LEITZKE -

Woodruff nøkkelsortiment, lavkarbonstål, 6 størrelser, 72 stykker

ModellSakPris (eks. mva)
98-240AE2YWZ441NOK
ITW BEE LEITZKE -

Nøkkellagersett, 401 stk

ModellSakPris (eks. mva)
98-169AE2YXB3 405 NOK
ITW BEE LEITZKE -

Woodruff nøkkellagersett, 250 stk

ModellSakPris (eks. mva)
98-440AD7KWU1 286 NOK
ITW BEE LEITZKE -

Firkantet maskinnøkkelsett, 70 stk

ModellSakPris (eks. mva)
98-0511AE2YXA562NOK
APPROVED VENDOR -

Step Key Kit, 7 stk

ModellSakPris (eks. mva)
WWGDISPSK007AE6ZMK2 135 NOK
BANJO -

Nøkkellager, 1/4 tommer størrelse, 3/4 tommer firkant

ModellSakPris (eks. mva)
16901BW8EKE110NOK

Viktige aksjesortiment

Nøkkellagersortimenter skaper den nøyaktige nøkkelen for en motor eller et maskinverktøy, enten det er en overdimensjonert, underdimensjonert, firkantet nøkkel eller Woodruff-nøkkel. De har en låsemomentmekanisme som kobler akselen til giret, koblingen eller remskiven. Raptor Supplies tilbyr disse sortimentene fra merker som Grainger, ITW Bee Leitzke og Banjo.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er nøkkelaksjer?

Nøkkellager er et lager av rektangulære eller firkantede stenger som har en lengde større enn eller lik 12 tommer som maskinnøkler produseres fra.

Hvordan kutter du nøkkelaksjer?

Nøkkelstokker kuttes vanligvis for bruk som skaftnøkler med sager eller kappeskiver.

Hva er forskjellen mellom nøkkel- og baraksjer?

Nøkkelstokken har skarpe vinkler, parallelle og vinkelrette sider. De tilbyr glatte, lyse overflatefinisher fordi de er kaldtrukket til nøyaktige toleranser, mens stangmaterialer ofte er varmvalsede og opprettholder lavere toleranser enn nøkkelmaterialer.

Hvordan fungerer en akselnøkkel?

  • Akselnøkler, også kjent som maskinnøkler, overfører dreiemoment fra en roterende aksel til et tannhjul eller tannhjul ved å feste akselen til en navenhet eller gir.
  • En kilemontering gjør at primærgir og drivaksler kan rotere sammen normalt.
  • Maskinnøkkelen kan imidlertid skjæres hvis kreftene er større enn designbegrensningene, og forhindrer skade på andre komponenter.
  • Maskinnøkler fungerer som pålitelige sikkerhetsstopper for kostbare mekaniske komponenter.

Hvordan måles woodruff-nøkler?

Avhengig av om det er en keiserlig eller metrisk nøkkel, måles woodruffnøkler med halvmåneform på to forskjellige måter. I motsetning til metriske woodruff-nøkler, som måles etter deres bredde og høyde, bestemmes keiserlige woodruff-nøkler av deres bredde og diameter.

Hvordan måle en trinnnøkkel?

  • Mål først bredden på både de tynne og tykke sidene av nøkkelen.
  • Mål deretter høyden på trinnet på nøkkelen både ovenfra og under.

Hvordan fjerne en fast maskinnøkkel fra en aksel?

  • End Cutting / Side Cutting Tenger: De brukes til å gripe sikkert tak i den blottlagte maskinnøkkelen og la kjevenes skjærekant gripe nøkkelen. Begynn å trekke opp mens du også rister nøkkelen frem og tilbake. Fortsett å gjøre det til nøkkelen spretter ut av kilesporet.
  • Justerbar låsetang: I likhet med side- eller endeskjærende tang, er de justert for å gripe låsen og nøkkelen sikkert på plass, men med mye mer styrke. Vipp nøkkelen frem og tilbake til nøkkelen slippes fra kilesporet.
  • Glidehammere med låsetangfeste: Fest maskinnøkkelen godt til den bevegelige låsetangen. Fest låsetangen til glidehammeren, og begynn å flytte vekten oppover skaftet mens du slår på stopperen. Gjenta dette til maskintasten slippes.
  • Meisler / hammere / slag: Plasser stansen eller meiselen ved enden av maskinnøkkelen. For å frigjøre maskinnøkkelen, slå stansen/meiselen med en hammer. Plasser en punch i den ene enden av en woodruff-nøkkel og slå stansen nedover for å drive nøkkelens ende inn i skaftet. Nøkkelen kan gli inn i sporet på grunn av halvmåneformen, som tvinger den motsatte enden opp.
  • Sveiser og glidehammere: Fest maskinnøkkelen til en bolt/stift ved å sveise den. Fest en glidehammer til ekstruderingen og begynn å føre vekten oppover skaftet mens du slår på stopperen. Denne kraftoverføringen rister nøkkelen løs, det samme gjør varmen som produseres ved sveising.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?