Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XACA205 Pendel-trykknappstasjon No/nc Gul | AF9GMB 2EV31

SCHNEIDER ELECTRIC XACA205 Pendel Trykknapp Stasjon No/nc Gul

På lager
Vare: AF9GMB Modell: XACA205Kryssreferanse: 2EV31
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
2 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnheng trykknappstasjon
HandlingØyeblikks
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC/DC
Dybde11.8 "
Høyde2.3 "
BoligfargeGul
Housing Materialpolypropylen
Hub1 / 2-14 PT
IP Rating65
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering4, 4X
Antall operatører2
Type operatørPush Button
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8537109070

Produktdetaljer:

    • Mekanisk låsing (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XACA205 Pendel Trykknapp Stasjon No/nc Gul
2 489 NOK / enhet