Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNITED ABRASIVES-SAIT 78051 Arbor Mount Flap Disc 7 inch 120 Fine | AE4MHP 5LTV4

UNITED ABRASIVES-SAIT 78051 Arbor Mount Flap Disc 7 Tommer 120 Fin

På lager
Vare: AE4MHP Modell: 78051Kryssref: 5LTV4
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
279NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mount -klaffeskive
Slipende materialeZirkonium aluminiumoksid
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektY
Skive Dia.7"
SkivtypeType 27
Klasseend
Grit120
Maks. RPM8500
Monteringsstørrelse7 / 8 "
Samlet platetypeType 27

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRyggvektSkive Dia.Maks. RPMMonteringsstørrelsePris
UNITED ABRASIVES-SAIT 78011 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 120 Fin | AE4MHH 5LTU4 78011Y4.5 "13,3007 / 8 "204NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 78111 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 inch 120 Fine | AE4MHV 5LTV9 78111Y4.5 "13,3005 / 8-11253NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 78131 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 120 Fine | AE4MHZ 5LTW4 78131Y5"12,2005 / 8-11297NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 76211 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 inch 120 Fine | AE4MJF 5LTX3 76211X4.5 "13,3007 / 8 "174NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 76231 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 120 Fine | AE4MJK 5LTX7 76231X5"12,2007 / 8 "270NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 76321 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 inch 120 Fine | AE4MJP 5LTY5 76321X4.5 "13,3005 / 8-11249NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 76341 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 120 Fine | AE4MJR 5LTY9 76341X5"12,2005 / 8-11223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 78051 Arbor Mount Flap Disc 7 Tommer 120 Fin
279NOK / enhet