Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNITED ABRASIVES-SAIT 78011 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 120 Fin | AE4MHH 5LTU4

UNITED ABRASIVES-SAIT 78011 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 120 Fin

På lager
Vare: AE4MHH Modell: 78011Kryssreferanse: 5LTU4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mount -klaffeskive
Slipende materialeZirkonium aluminiumoksid
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektY
Skive Dia.4.5 "
SkivtypeType 27
Klasseend
Grit120
Maks. RPM13,300
Monteringsstørrelse7 / 8 "
Samlet platetypeType 27

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode6804210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRyggvektSkive Dia.Maks. RPMMonteringsstørrelsePris
UNITED ABRASIVES-SAIT 78051 Arbor Mount Flap Disc 7 inch 120 Fine | AE4MHP 5LTV4 78051Y7"85007 / 8 "291NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 78111 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 inch 120 Fine | AE4MHV 5LTV9 78111Y4.5 "13,3005 / 8-11245NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 78131 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 120 Fine | AE4MHZ 5LTW4 78131Y5"12,2005 / 8-11297NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 76211 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 inch 120 Fine | AE4MJF 5LTX3 76211X4.5 "13,3007 / 8 "174NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 76231 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 120 Fine | AE4MJK 5LTX7 76231X5"12,2007 / 8 "270NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 76321 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 inch 120 Fine | AE4MJP 5LTY5 76321X4.5 "13,3005 / 8-11245NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 76341 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 120 Fine | AE4MJR 5LTY9 76341X5"12,2005 / 8-11221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 78011 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 120 Fin
202NOK / enhet