BUSSMANN Distribusjonsblokk: 3 pol


filtre
Antall stolper: 3
StilModellSpenningsverdierampsDybdeBreddeLengdeMaks. ForsterkerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)Pris (eks. mva)
A
16321-3
6001753.32 "5.2 "4"17564 til 14 CU, 4 til 8 AL1 808 NOK
B
16021-3
6001752.12 "5.37 "2.8 "17564 til 14 CU, 4 til 8 AL1 249 NOK
C
16303-3
6003103.32 "5.2 "4"31016 til 350 MCM AL-CU1 822 NOK
D
16000-3
6001752.12 "5.38 "2.8 "17518 til 2/0 Cu / Al812NOK
E
16370-3
6003103.32 "5.2 "4"3101214 til 4 CU, 12-4 AL3 330 NOK
F
16220-3
6001751.75 "2.7 "2.88 "17544 til 14 CU, 4 til 8 AL1 382 NOK
G
16204-3
6001751.75 "2.7 "2.88 "17518 til 2/0 Cu / Al546NOK
H
16323-3
6003103.32 "5.2 "4"310614 til 4 CU, 12-4 AL1 957 NOK
I
16325-3
6003503.32 "5.2 "4"35064 til 14 CU, 4 til 8 AL2 329 NOK
J
16500-3
600 VAC/DC6202.93 "8.5 "5.5 "62024 til 350 MCM CU-AL3 128 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?