Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 16204-3 skjøteklemme | AA9NUX 1EF57

BUSSMANN 16204-3 skjøteklemme

På lager
Vare: AA9NUX Modell: 16204-3Kryssreferanse: 1EF57
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
546NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDistribusjonsblokk
amps175
Dybde1.75 "
Lengde2.88 "
Maks. Forsterker175
Antall poler3
Primær ledningsrekkevidde8 til 2/0 Cu / Al
Sekundær tilkobling / pol1
Sekundært ledningsområde (AWG)8 til 2/0 Cu / Al
typenMiniatyr 16000-serien
Spenningsverdier600
Bredde2.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8537109050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Primære tilkoblinger / pol (1)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierampsDybdeBreddeLengdeMaks. ForsterkerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)Pris
BUSSMANN 16321-3 distribusjonsblokk | AD3ARV 3XH62 16321-36001753.32 "5.2 "4"17564 til 14 CU, 4 til 8 AL1 808 NOK
BUSSMANN 16370-3 distribusjonsblokk | AD3ARY 3XH65 16370-36003103.32 "5.2 "4"3101214 til 4 CU, 12-4 AL3 330 NOK
BUSSMANN 16000-3 distribusjonsblokk | AE2HMK 4XK12 16000-36001752.12 "5.38 "2.8 "17518 til 2/0 Cu / Al812NOK
BUSSMANN 16325-3 distribusjonsblokk | AE2HML 4XK13 16325-36003503.32 "5.2 "4"35064 til 14 CU, 4 til 8 AL2 329 NOK
BUSSMANN 16021-3 distribusjonsblokk | AE2HMM 4XK14 16021-36001752.12 "5.37 "2.8 "17564 til 14 CU, 4 til 8 AL1 249 NOK
BUSSMANN 16303-3 skjøteklemme | AE2HMN 4XK16 16303-36003103.32 "5.2 "4"31016 til 350 MCM AL-CU1 822 NOK
BUSSMANN 16500-3 Splicer terminalblokk | AE2HMQ 4XK20 16500-3600 VAC/DC6202.93 "8.5 "5.5 "62024 til 350 MCM CU-AL3 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 16204-3 skjøteklemme
546NOK / enhet