Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 16220-3 Strømfordelingsblokk, 175 A, 600 V | AE2ZAE 5A672

BUSSMANN 16220-3 Strømfordelingsblokk, 175 A, 600 V

På lager
Vare: AE2ZAE Modell: 16220-3Kryssreferanse: 5A672
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
1 382 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDistribusjonsblokk
amps175
Dybde1.75 "
Lengde2.88 "
Maks. Forsterker175
Antall poler3
Primær ledningsrekkevidde14 til 2/0 CU, 8 til 2/0 AL
Sekundær tilkobling / pol4
Sekundært ledningsområde (AWG)4 til 14 CU, 4 til 8 AL
typenMiniatyr 16000-serien
Spenningsverdier600
Bredde2.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8537109050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kompakt og modulær design som kan eliminere det ekstra behovet for å koble hver enhet i kontrollkretsen tilbake ved å bruke en stor ledning på inngangssiden og flere små ledninger på utgangsterminalen for nedstrømskomponenter
    • Klassifisert for applikasjoner med dobbelt ledning for å øke antall tilkoblinger på linje og last
    • Har en støpt termoplastisk base og en tinnbelagt aluminiumskontakt

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierampsDybdeBreddeLengdeMaks. ForsterkerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)Pris
BUSSMANN 16204-3 skjøteklemme | AA9NUX 1EF57 16204-36001751.75 "2.7 "2.88 "17518 til 2/0 Cu / Al546NOK
BUSSMANN 16321-3 distribusjonsblokk | AD3ARV 3XH62 16321-36001753.32 "5.2 "4"17564 til 14 CU, 4 til 8 AL1 808 NOK
BUSSMANN 16370-3 distribusjonsblokk | AD3ARY 3XH65 16370-36003103.32 "5.2 "4"3101214 til 4 CU, 12-4 AL3 330 NOK
BUSSMANN 16000-3 distribusjonsblokk | AE2HMK 4XK12 16000-36001752.12 "5.38 "2.8 "17518 til 2/0 Cu / Al812NOK
BUSSMANN 16325-3 distribusjonsblokk | AE2HML 4XK13 16325-36003503.32 "5.2 "4"35064 til 14 CU, 4 til 8 AL2 329 NOK
BUSSMANN 16021-3 distribusjonsblokk | AE2HMM 4XK14 16021-36001752.12 "5.37 "2.8 "17564 til 14 CU, 4 til 8 AL1 249 NOK
BUSSMANN 16303-3 skjøteklemme | AE2HMN 4XK16 16303-36003103.32 "5.2 "4"31016 til 350 MCM AL-CU1 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 16220-3 Strømfordelingsblokk, 175 A, 600 V
1 382 NOK / enhet