ASHCROFT 1259 Trykkmåler


filtre
Nøyaktighet: + /-0.5% , Veskefarge: Svart , Koffertmateriale: termo , Tilkoblingssted: Senk , Tilkoblingsstørrelse: 1 / 2 "PT , Oppringningsstørrelse: 4.5 " , Målertype: Prosess , Linsemateriale: Glass , Driftstemp. Område: -50 grader til 150 grader F , Ringmateriale: Kamlås Termoplast , Sokkelmateriale: 316L Stainless Steel , Rørmateriale: 316L Stainless Steel
StilModelleksamenerOmrådeMinste eksamenPris (eks. mva)
A
451259SD4L15 #
1 psi0 til 15 psi1 psi1 556 NOK
A
451259SD04L30 #
5 psi0 til 30 psi5 psi1 556 NOK
A
451259SD04L60 #
5 psi0 til 60 psi5 psi1 556 NOK
A
451259SD04L100 #
10 psi0 til 100 psi1 psi1 556 NOK
B
451259SD04L160 #
20 psi0 til 160 psi20 psi1 556 NOK
A
451259SD04L200 #
20 psi0 til 200 psi20 psi1 556 NOK
A
451259SD04L400 #
50 psi0 til 400 psi50 psi1 556 NOK
A
451259SD04L300 #
50 psi0 til 300 psi2 psi1 556 NOK
A
451259SD04L600 #
50 psi0 til 600 psi50 psi1 556 NOK
A
451259SD04L1000 #
100 psi0 til 1000 psi100 psi1 556 NOK
A
451259SD04L1500 #
200 psi0 til 1500 psi200 psi1 556 NOK
A
451259SD04L3000 #
500 psi0 til 3000 psi500 psi1 760 NOK
A
451259SD04L5000 #
500 psi0 til 5000 psi500 psi1 760 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?