Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 451259SD04L200# Trykkmåler 0 Til 200 Psi 4-1/2in | AE6HEK 5RYA7

ASHCROFT 451259SD04L200# Trykkmåler 0 til 200 Psi 4-1/2in

På lager
Vare: AE6HEK Modell: 451259SD04L200#Kryssreferanse: 5RYA7
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
1 556 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Nøyaktighet+ /-0.5%
Case ColorSvart
Tilfellet Materialtermo
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "PT
Dialstørrelse4.5 "
MålertypeProsess
eksamener20 psi
Lens MaterialGlass
Driftstemp. Område-50 grader til 150 grader F
Område0 til 200 psi
RingmaterialeKamlås Termoplast
Minste eksamen20 psi
Stikkontaktmateriale316L Stainless Steel
Rørmateriale316L Stainless Steel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode9026208000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerOmrådeMinste eksamenPris
ASHCROFT 451259SD4L15# Trykkmåler 0 til 15 psi 4-1/2 tomme 1/2in | AE6HEE 5RYA2 451259SD4L15 #1 psi0 til 15 psi1 psi1 556 NOK
ASHCROFT 451259SD04L30# Trykkmåler 0 Til 30 Psi 4-1/2 tomme 1/2in | AE6HEF 5RYA3 451259SD04L30 #5 psi0 til 30 psi5 psi1 556 NOK
ASHCROFT 451259SD04L60# Trykkmåler 0 Til 60 Psi 4-1/2 tomme 1/2in | AE6HEG 5RYA4 451259SD04L60 #5 psi0 til 60 psi5 psi1 556 NOK
ASHCROFT 451259SD04L100# Trykkmåler 0 Til 100 Psi 4-1/2in | AE6HEH 5RYA5 451259SD04L100 #10 psi0 til 100 psi1 psi1 556 NOK
ASHCROFT 451259SD04L160# Trykkmåler 0 Til 160 Psi 4-1/2in | AE6HEJ 5RYA6 451259SD04L160 #20 psi0 til 160 psi20 psi1 556 NOK
ASHCROFT 451259SD04L300# Trykkmåler 0 Til 300 Psi 4-1/2in | AE6HEL 5RYA8 451259SD04L300 #50 psi0 til 300 psi2 psi1 556 NOK
ASHCROFT 451259SD04L400# Trykkmåler 0 Til 400 Psi 4-1/2in | AE6HEM 5RYA9 451259SD04L400 #50 psi0 til 400 psi50 psi1 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 451259SD04L200# Trykkmåler 0 til 200 Psi 4-1/2in
1 556 NOK / enhet