Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J2320 Battery Term Cleaner | AD2KZY 3R556

PROTO J2320 Battery Term Cleaner

På lager
Vare: AD2KZY Modell: J2320Kryssref.: 3R556

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRengjøringsmiddel for batteripost
Lengde3.375 "
MaterialeHøy effekt plast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: 3 3/8" Lengde

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J2320 Battery Term Cleaner
233NOK / enhet