Montering: 042500 , Design: B , Plikt: AIROVER , Innhegning: DP , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Smøring: Polyrex EM , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Emballasje: B , Fase: 3 , Rotasjon: REV , RPM: 1200 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Type: TD , Spenning: 208-230 / 460
Egenskaper
- De har automatisk overbelastningsbeskyttelse for å spre varme generert ved kontinuerlig drift av motoren og forhindre skade på interne deler.
- De er integrert med doble forseglede kulelagre som er smurt med Exxon POLYREX EM-fett for å tillate jevn funksjon av bevegelige komponenter.
- Disse kondensatorviftemotorene er tilgjengelige i magebånd / stiv basemontert type for sikker festing av motor med utstyret.
- De har et dryppsikkert kabinett for å tillate luft å strømme gjennom motorviklingene og holde motoren kjølig.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er hensikten med epoksymaling?
Epoksymaling gir seighet og utmerket holdbarhet til motorrammen, motstår riper, rust eller korrosjon.
Hva er et lukket akselendeskjold?
Vedlagte akselskjermer brukes til å dekke viklingene eller støttelagrene til en motor. Dekselet har få åpninger for kjøling av motorkomponentene samtidig som det hindrer inntrengning av fuktighet eller støv.
Hva er 56Y-rammen?
56Y-rammen har en rustfri stålaksel for ekstremt holdbart motorhus. Rammen er termisk beskyttet og klasse B isolert for å tåle et maksimalt temperaturområde på opptil 130 grader C og forhindre overoppheting.