LEESON 111147.00 A6T11DZ1D generell motor | AJ2QEP A6T11DZ1D

LEESON 111147.00 A6T11DZ1D generell motor

På lager
Vare: AJ2QEP Modell: 111147.00Kryssreferanse: A6T11DZ1D

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Montering042500
KodeJ
utformingB
DutyAIROVER
KabinettDP
Frame56Y
Forsterker med full belastning3.9-3.8 / 1.9
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseMWJ64KR
MonteringRUNDT MATEBÅND
emballasjeB
Fase3
Power Factor61
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonREV
RPM1200
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTD
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 77
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 004001
    • Svikling: T63670
    • GRUPP: 4
    • Maling: VERIFY
    • S. F Forsterker: 4.1-4 / 2

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPkWMotor termisk beskyttelseMonteringPower FactorPris
LEESON 111148.00 A6T11DZ2E Generell motor | AJ2QEQ A6T11DZ2E 111148.0056Y5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRRUNDT MATEBÅND6812 071 NOK
LEESON 115779.00 A6T11DB21A generell motor | AJ2QQM A6T11DB21A 115779.00J56HY5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRRigid684 161 NOK
LEESON 116772.00 A6T11OZ3A generell motor | AJ2QWB A6T11OZ3A 116772.0056Z3-2.8 / 1.41/20.37MWJ68KRRigid529 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 111147.00 A6T11DZ1D generell motor
11 067 NOK / enhet