EATON E2LEM Type Mining Elektronisk støpt kasse effektbrytere


Eaton E2LEM-type gruvebrytere med elektronisk støpt hus er egnet for tøffe gruvedrift eller industrielle miljøer. De forhindrer elektrisk skade på tilkoblede enheter på grunn av kortslutning, overbelastning eller jordfeil og har en elektronisk utløsning med 310+ elektroniske LS-funksjoner til cl....ørefeil raskt, noe som øker sikkerheten under vedlikeholdsoperasjoner.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
E2LEM3600W
223 468 NOK
RFQ
A
E2LEM34002W
205 385 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Når de oppdager en feil, avbryter disse 3-polede kretsbryterne strømmen av elektrisitet til kretsen og beskytter utstyret.
  • Etter å ha løst feilen, kan brukeren tilbakestille denne strømbryteren ved å sette håndtaket til av og deretter på posisjon.
  • Elektroniske utløserenheter i disse bryterne kan brukes til overvåking og beskyttelse av enhetene.

Egenskaper

  • Håndtaket, med ON & OFF-posisjoner til disse Eaton E2LEM-type gruvebryterne i elektronisk formstøpt hus, gir enkel identifikasjon av bryterens status.
  • Disse kun magnetiske eller termisk-magnetiske kretsbryterne har en innebygd testport for elektronisk felttesting og en trykk-til-tur-knapp for å sjekke utløsningsfunksjonen under planlagt vedlikehold.
  • De har en strømstyrke på 400 / 600A og en spenningsklassifisering på 1000Y (3-fase) / 577VAC og 250VDC.
  • Disse Eaton E2LEM-typen gruvedrift elektroniske komplette støpte kretsbrytere har en utløservurdering fra 1000 til 4000A og 500 til 2500A.

Kompatible tilbehør

  • Shuntutkoblinger: Disse enhetene utløser bryterne mekanisk eksternt ved å tilføre strøm (fra en ekstern kilde) til deres shuntutløsningsterminaler.
  • Hjelpebrytere: De kobles til disse strømbryterne for å eksternt indikere om kontaktene deres er åpne eller lukkede.
  • Alarmer: De indikerer utløsningen av den valgte bryteren under fjernbetjening.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • IEC
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er avbruddsvurderingene til disse Eaton E2LEM-type gruvebryterne med elektronisk støpt hus?

  • 65kAIC ved 240VAC
  • 35kAIC ved 480VAC
  • 25kAIC ved 600VAC
  • 22kAIC ved 250VDC
  • 10kAIC ved 1000Y / 577VAC

Hva er forskjellen mellom en termisk-magnetisk type og en magnetisk strømbryter?

Den termisk-magnetiske bryteren har både termiske og magnetiske elementer for henholdsvis overbelastningsutløsning og innstrømming / øyeblikkelig utløsning. De magnetiske bryterne har ikke termisk beskyttelse og brukes hovedsakelig til motorbeskyttelse.

Hva er fordelene med en støpt kasse i disse Eaton E2LEM-type gruvebrytere med elektronisk støpt kasse?

Disse gruvebryterne har en støpt kassedesign med en L-ramme for å huse trippenheten og alle strømførende enheter inne i rammen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?