LEESON 111148.00 A6T11DZ2E Generell motor | AJ2QEQ A6T11DZ2E

LEESON 111148.00 A6T11DZ2E generell motor

På lager
Vare: AJ2QEQ Modell: 111148.00Kryssref: A6T11DZ2E

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 071 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Montering042500
KodeJ
utformingB
DutyAIROVER
KabinettDP
Frame56Y
Forsterker med full belastning5.7-5.6 / 2.8
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseMWJ44KR
MonteringRUNDT MATEBÅND
emballasjeB
Fase3
Power Factor68
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonREV
RPM1200
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTD
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

Leeson 111148.00 generell motor er ideell for oppvarming og kjøling av HVAC-utstyr, mat- og drikkekjølere og salgsautomater.

Egenskaper:

  • Denne motoren har valset stålkonstruksjon med epoksyfinish for strukturell stivhet og korrosjonsmotstand på utsatte overflater.
  • Den har et dryppsikkert kabinett for å beskytte motorviklingene mot overoppheting.
  • Denne generelle motoren har en hjelpebryter for to-trinns drift.
  • Leeson 111148.00 generell motor kommer med en automatisk tilbakestillingsbeskyttelse for å sikre overbelastningsbeskyttelse.
  • Den er utstyrt med doble forseglede kulelager for lav rotasjonsfriksjon mens den kjører med en maksimal hastighet på 11400 rpm.
  • Denne motoren har et lukket akselendeskjold som beskytter akselen mot forurensninger.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er fordelen med Polyrex EM-fett brukt i Leeson 111148.00 generell motor?

A. Dette fettet gir smøring av kulelager ved høye temperaturer (-20 til 300 grader F).

Sp. Hva er effektiviteten til Leeson 111148.00 generell motor?

A. Denne motoren gir en effektivitet på 79 % under full belastning.

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPkWMotor termisk beskyttelseMonteringPower FactorPris
LEESON 111147.00 A6T11DZ1D generell motor | AJ2QEP A6T11DZ1D 111147.0056Y3.9-3.8 / 1.91. 75MWJ64KRRUNDT MATEBÅND6111 067 NOK
LEESON 115779.00 A6T11DB21A generell motor | AJ2QQM A6T11DB21A 115779.00J56HY5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRRigid684 161 NOK
LEESON 116772.00 A6T11OZ3A generell motor | AJ2QWB A6T11OZ3A 116772.0056Z3-2.8 / 1.41/20.37MWJ68KRRigid529 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 111148.00 A6T11DZ2E generell motor
12 071 NOK / enhet