DAYTON Tilhenger stabiliserende jekker, stålkropp


filtre
Farge: Gul , Materiale: Stål
StilModellJusteringsområdeBasestørrelseLøftekapasitetStatisk lastekapasitetHjul TypePris (eks. mva)
A
2W878
39 "til 51"14 "Dia.50,000 lb.100,000 lb.8 "x 1-9 / 16" solid gummi5 822 NOK
B
26W614
39 "til 51-1 / 2"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "hard gummi4 733 NOK
C
26W612
39 "til 51-1 / 2"27 "x 48"40,000 lb.80,000 lb.10 "hard gummi6 926 NOK
D
26W613
39-1/4" to 52-1/2"21 "x 16-1 / 2"Ikke rangert100,000 lb.10 "hard gummi7 615 NOK
E
26W618
41 "til 47"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "hard gummi og 4" stålhjul6 963 NOK
F
26W617
41 "til 57-1 / 2"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb.50,000 lb.8 "hard gummi3 326 NOK
G
2W877
44 "til 51"14 "Dia.Ikke rangert50,000 lb.Ingen hjul2 002 NOK
H
26W616
44 "til 51"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb.50,000 lb.Ingen hjul2 116 NOK
B
26W615
44-1 / 2 "til 57"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "hard gummi4 811 NOK

Tilhenger stabiliserende jekker, stålkropp

Dayton stabiliserende jekker hindrer semitrailerne i å gå oppover (snu på endene / opp ned) når de ikke er koblet til traktorer, brukes til å nivellere tilhengere parkert i skråninger og hindrer landingsutstyr fra å synke ned i myke overflater. Disse stålkonstruerte enhetene med gulmalt finish er ideelle for håndtering av statiske belastninger på opptil 10000 XNUMX lb. De har videre et avtagbart håndtak som kan settes inn i skralle eller base for bærbarhet. De er også integrert med semi-pneumatiske gummihjul for jevn manøvrering og en reflekterende krage for nattsyn. Disse stabiliserende jekkene oppfyller OSHA-forskriftene og er tilgjengelige i gassaktiverte, hydrauliske, skralle- og spinn-topp-mekanismer for justering av enhetene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?