DAYTON 26W613 Stabiliserende jekk gassaktivert 100000lb | AB8QAQ

DAYTON 26W613 Stabiliserende jekk gassaktivert 100000 XNUMX lb

På lager
Vare: AB8QAQ Modell: 26W613

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 792 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhenger stabiliserende jekk
Justeringsområde39-1/4" to 52-1/2"
Basestørrelse21 "x 16-1 / 2"
FARGEGul
LøftekapasitetIkke rangert
MaterialeStål
Statisk lastekapasitet100,000 lb.
Toppområde30 "x 5"
Hjul Type10 "hard gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.1
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Høydejusteringsmetode (gassaktivert)
    • Toppareal (30 "x 5")

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeBasestørrelseLøftekapasitetStatisk lastekapasitetHjul TypePris
DAYTON 26W612 Stabiliserende Jack Ratchet 80000 Lb. | AB8QAP 26W61239 "til 51-1 / 2"27 "x 48"40,000 lb.80,000 lb.10 "hard gummi6 926 NOK
DAYTON 26W614 Stabiliserende Jack Ratchet 100000 Lb. | AB8QAR 26W61439 "til 51-1 / 2"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "hard gummi4 781 NOK
DAYTON 26W615 Stabiliserende Jack Ratchet 100000 Lb. | AB8QAT 26W61544-1 / 2 "til 57"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "hard gummi4 915 NOK
DAYTON 26W616 stabiliserende jekkskrue type 50000 Lb | AB8QAU 26W61644 "til 51"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb.50,000 lb.Ingen hjul2 170 NOK
DAYTON 26W617 Stabiliserende jackskrue Type 50000 Lb | AB8QAV 26W61741 "til 57-1 / 2"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb.50,000 lb.8 "hard gummi3 326 NOK
DAYTON 26W618 Stabiliserende jekk Hydraulisk 100000 8 Lb. | ABXNUMXQAW 26W61841 "til 47"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "hard gummi og 4" stålhjul6 963 NOK
DAYTON 2W877 Stabiliserende Jack Spin Top 50000lb | AC3TUH 2W87744 "til 51"14 "Dia.Ikke rangert50,000 lb.Ingen hjul2 002 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 26W613 Stabiliserende jekk gassaktivert 100000 XNUMX lb
7 792 NOK / enhet