Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1430G Ikke-gnistrende slegge, ikke-magnetisk messinghode, 12 tommers lengde | AD2KZE 3R511

PROTO J1430G Ikke-gnistende slegge, ikke-magnetisk messinghode, 12 tommers lengde

På lager
Vare: AD2KZE Modell: J1430GKryssref.: 3R511
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
924NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-gnistrende slegge
Ansiktsdiameter1.5 "
Håndtere fargeSvart, rød
Håndtak Designergonomisk
HåndteringsmaterialeGlassfiber
HodefargeNaturlig
Hodelengde3.5 "
HodematerialeMessing
Hodevekt1-1 / 2 lb.
leder Bredde1.5 "
Total lengde12 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8205203000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for å slå stein-, metall- og betongoverflater i konstruksjon, gruvedrift og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner
    • Ikke-magnetisk messinghode gir styrke og langvarig holdbarhet og tåler skade fra gjentatt bruk
    • Glassfiberhåndtak med sklisikkert putegrep for utmerket grep og tretthetsminimering

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHåndtak DesignHodefargeHodelengdeHodevektleder BreddePris
PROTO J1431G Ikke-gnistende slegge, messinghode, 12 tommers lengde | AD2KZG 3R513 J1431G2"ergonomiskNaturlig4.625 "4 lb.2"2 504 NOK
PROTO J1432G Ikke-gnistende hammer, Mar-Resistant, mykt messinghode, 2.6 lb | AD2KZJ 3R515 J1432G1.75 "Sklisikker putehåndtakSvart3.5 "2-1 / 2 lb.1.75 "1 538 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1430G Ikke-gnistende slegge, ikke-magnetisk messinghode, 12 tommers lengde
924NOK / enhet