Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1431G Ikke-gnistende slegge, messinghode, 12 tommers lengde | AD2KZG 3R513

PROTO J1431G Ikke-gnistende slegge, messinghode, 12 tommers lengde

På lager
Vare: AD2KZG Modell: J1431GKryssref.: 3R513
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
2 504 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-gnistrende slegge
Ansiktsdiameter2"
Håndtere fargeSvart, rød
Håndtak Designergonomisk
HåndteringsmaterialeGlassfiber
HodefargeNaturlig
Hodelengde4.625 "
HodematerialeMessing
Hodevekt4 lb.
leder Bredde2"
Total lengde12 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.295
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8205206000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Reduserer arbeidsskader i petrokjemiske raffinerier, energiproduksjon, gruvedrift og gass- og bensinutvinning
    • Gir motstand mot gnister for sikker bruk nær brennbare materialer

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHåndtak DesignHodefargeHodelengdeHodevektleder BreddePris
PROTO J1430G Ikke-gnistrende slegge, ikke-magnetisk messinghode, 12 tommers lengde | AD2KZE 3R511 J1430G1.5 "ergonomiskNaturlig3.5 "1-1 / 2 lb.1.5 "924NOK
PROTO J1432G Ikke-gnistende hammer, Mar-Resistant, mykt messinghode, 2.6 lb | AD2KZJ 3R515 J1432G1.75 "Sklisikker putehåndtakSvart3.5 "2-1 / 2 lb.1.75 "1 538 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1431G Ikke-gnistende slegge, messinghode, 12 tommers lengde
2 504 NOK / enhet