Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1432G Ikke-gnistende hammer, Mar-Resistant, mykt messinghode, 2.6 lb | AD2KZJ 3R515

PROTO J1432G Ikke-gnistende hammer, Mar-bestandig mykt messinghode, 2.6 lb

På lager
Vare: AD2KZJ Modell: J1432GKryssref.: 3R515
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
1 538 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-gnistrende slegge
Ansiktsdiameter1.75 "
Håndtere fargeSvart, rød
Håndtak DesignSklisikker putehåndtak
HåndteringsmaterialeGlassfiber
HodefargeSvart
Hodelengde3.5 "
HodematerialeMessing
Hodevekt2-1 / 2 lb.
leder Bredde1.75 "
Total lengde12 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8205203000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ideell for å slå metall, betong og stein med ikke-magnetisk messinghode som absorberer støt og reduserer arbeidsskader
    • Robust glassfiberhåndtak for bedre komfort og grep
    • Gnistmotstand gjør den ideell til bruk i nærheten av brennbare materialer

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHåndtak DesignHodefargeHodelengdeHodevektleder BreddePris
PROTO J1430G Ikke-gnistrende slegge, ikke-magnetisk messinghode, 12 tommers lengde | AD2KZE 3R511 J1430G1.5 "ergonomiskNaturlig3.5 "1-1 / 2 lb.1.5 "924NOK
PROTO J1431G Ikke-gnistende slegge, messinghode, 12 tommers lengde | AD2KZG 3R513 J1431G2"ergonomiskNaturlig4.625 "4 lb.2"2 504 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1432G Ikke-gnistende hammer, Mar-bestandig mykt messinghode, 2.6 lb
1 538 NOK / enhet