Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KH INDUSTRIES CPH02-A00-000A Pendelstasjon 2 Trykknapp No Nc | AF9PVC 30PL53

KH INDUSTRIES CPH02-A00-000A Pendelstasjon 2 trykknapp nr. Nc

På lager
Vare: AF9PVC Modell: CPH02-A00-000AKryssreferanse: 30PL53
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
2 516 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnhengstasjon
HandlingØyeblikks
Kontakt skjemaNEI, NC
Kontaktvurdering5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
Dybde1.5 "
Høyde5.2 "
BoligfargeGul
Housing MaterialABS
Hub19/64 "til 13/32"
NEMA-vurdering4X
Antall operatører2
Type operatørPush Button
Bredde3.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8537106000

Produktdetaljer:

    • Mekanisk låsing (nei)

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontakt skjemaDybdeHøydeBreddePris
KH INDUSTRIES CPH02-B00-000A Pendelstasjon 2 Trykknapp No Nc | AF9PVD 30PL54 CPH02-B00-000AOpprettholdtNEI, NC1.5 "5.2 "3.1 "3 251 NOK
KH INDUSTRIES CPH02-C02-000A Pendelstasjon 2 Trykknapp Nei Gul | AF9PVE 30PL55 CPH02-C02-000AØyeblikksNEI1.5 "5.2 "3.1 "2 562 NOK
KH INDUSTRIES CPH02-D00-000A Pendelstasjon 2 Trykknapp Nei Gul | AF9PVF 30PL56 CPH02-D00-000AØyeblikksNEI1.5 "5.2 "3.1 "3 516 NOK
KH INDUSTRIES CPE02-D00-000A Pendelstasjon 2 Trykknapp Nei Gul | AF9PWA 30PL74 CPE02-D00-000AØyeblikksNEI1.6 "8"2"3 706 NOK
KH INDUSTRIES CPE02-C00-000A Pendelstasjon 2 Trykknapp Nei Gul | AF9PWB 30PL75 CPE02-C00-000AØyeblikksNEI1.6 "8"2"2 936 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KH INDUSTRIES CPH02-A00-000A Pendelstasjon 2 trykknapp nr. Nc
2 516 NOK / enhet