KH INDUSTRIES

KH Industries-katalogen inkluderer hengende kontrollstasjoner, bærbare ledninger, rette bladkoblinger, fjernstyrte spotlights, rette bladplugger, skjøteledninger, håndlamper, tilbehør til oppbevaring av skjøteledninger og mer. KH Industries snorruller er designet med en NEMA 2-klassifisering, noe som gjør dem egnet for innendørs bruk. Disse uttrekkbare snorrullene har en slepering, som sikrer en pålitelig og kontinuerlig strømforsyning. De er utstyrt med en justerbar skralle for positiv låsing eller konstant spenning. De har hvit / svart / gul pulverlakkert finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater. Merkets kjøretøymonterte lyskastere har et ytre av polykarbonat som motstår brudd, noe som gjør dem robuste mot snø, is, UV- og saltvannseksponering. De kommer med en base og et giret clutchsystem for å gi positiv spenning og motstå skade fra kraftige vibrasjoner. Disse kjøretøymonterte spottene tilbyr full rotasjon av lampehodet med 370 graders bevegelse på den horisontale aksen og 350 graders vertikal tilt for å gi uovertruffen fleksibilitet. De er utstyrt med åpen eggeplommedesign for problemfri drift i snø og is for å sikre problemfri drift. Disse kjøretøymonterte spottene er utstyrt med et dashbordmontert kontrollpanel, som gir enkel og tilgjengelig kontroll for sømløs drift.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen KH Industries MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Vestil, Square D, Morse Drum og Dayton-modeller. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, Raptor Supplies har tilsvarende KH Industries-produkter.

Levering

Disse belysningsproduktene fra KH Industries varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor leveres disse KH Industries-produktene med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Kh Industries

KH Industries-katalogen inkluderer hengende kontrollstasjoner, bærbare ledninger, rette bladkoblinger, fjernstyrte spotlights, rette bladplugger, skjøteledninger, håndlamper, tilbehør til oppbevaring av skjøteledninger og mer. KH Industries snorruller er designet med en NEMA 2-klassifisering, noe som gjør dem egnet for innendørs bruk. Disse uttrekkbare snorrullene har en slepering, som sikrer en pålitelig og kontinuerlig strømforsyning. De er utstyrt med en justerbar skralle for positiv låsing eller konstant spenning. De har hvit / svart / gul pulverlakkert finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater. Merkets kjøretøymonterte lyskastere har et ytre av polykarbonat som motstår brudd, noe som gjør dem robuste mot snø, is, UV- og saltvannseksponering. De kommer med en base og et giret clutchsystem for å gi positiv spenning og motstå skade fra kraftige vibrasjoner. Disse kjøretøymonterte spottene tilbyr full rotasjon av lampehodet med 370 graders bevegelse på den horisontale aksen og 350 graders vertikal tilt for å gi uovertruffen fleksibilitet. De er utstyrt med åpen eggeplommedesign for problemfri drift i snø og is for å sikre problemfri drift. Disse kjøretøymonterte spottene er utstyrt med et dashbordmontert kontrollpanel, som gir enkel og tilgjengelig kontroll for sømløs drift.

Store handelsnavn

NightRay trådløs fjernkontroll spotlights

NightRay trådløs fjernkontroll spotlights

De er konstruert for presis feilsøking om natten og stor belysning med en dobbel glødetrådspære. Disse trådløse fjernkontrollspottene har synkroniserte fjernkontroller og mottakere for å sikre klar kommunikasjon. De tilbyr 370-graders horisontal og 350-graders vertikal bevegelse, noe som gir ...

uovertruffen fleksibilitet. Disse trådløse fjernkontrolllysene har et slure-clutchsystem for å tillate manuell justering av lampehodet. De er designet med Buffalo Blizzard Tuff ekstrem værbeskyttelse for holdbarhet under utfordrende forhold.

StarBeam fjernkontroll spotlights

StarBeam fjernkontroll spotlights

De er designet for vedlikehold av verktøy, offentlig sikkerhet, militær, beredskap, marine og konstruksjonsapplikasjoner, og tilbyr to lampehoder med forseglet stråle som genererer opptil 3 millioner stearinlyskraft. Disse spotlightene gir presis lyskontroll med 330 graders rotasjon i både horisontal og ve...

rtiske akser. De kan betjenes via en trådløs fjernkontroll for å utmerke seg under ekstreme forhold. Disse fjernkontrollspottene har lampehus i rustfritt stål og anodisert hardt belagte drivaksler for holdbarhet mot snø, is og saltvann.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan lampehodene til KH Industries StarBeam Spotlights justeres manuelt?

Ja, disse spotlightene har et slure-clutchsystem som tillater manuell justering av lampehodene, og gir brukerne ekstra kontroll over lysplasseringen.

Hva er betydningen av KH Industries vrilåskoblinger?

Merkets vrilåskoblinger er elektriske koblinger designet med en unik låsemekanisme. De sikrer elektriske tilkoblinger gjennom en vridende handling, og gir en pålitelig og sikker kobling mellom enheter.

Hva er ledningsbetegnelsen til merkets uttrekkbare ledningsruller på farlige steder?

NEC-ledningsbetegnelsen til disse snorrullene er 'SOOW'. Akronymet 'SOOW' angir spesifikke egenskaper til en kabel. I denne sammenhengen betyr 'S' 'Service', noe som indikerer at for bærbare ledninger som starter med en S, men mangler en påfølgende J, er spenningsklassen 600 volt. 'OO' angir oljebestandig isolasjon og kappe, mens 'W' indikerer vær- og vannbestandighet for kabelen.