Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KH INDUSTRIES CPH02-B00-000A Pendelstasjon 2 Trykknapp No Nc | AF9PVD 30PL54

KH INDUSTRIES CPH02-B00-000A Pendelstasjon 2 trykknapp nr. Nc

På lager
Vare: AF9PVD Modell: CPH02-B00-000AKryssreferanse: 30PL54

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 447 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnhengstasjon
HandlingOpprettholdt
Kontakt skjemaNEI, NC
Kontaktvurdering5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
Dybde1.5 "
Høyde5.2 "
BoligfargeGul
Housing MaterialABS
Hub19/64 "til 13/32"
NEMA-vurdering4X
Antall operatører2
Type operatørPush Button
Bredde3.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.351
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8537106000

Produktdetaljer:

    • Mekanisk låsing (nei)

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontakt skjemaDybdeHøydeBreddePris
KH INDUSTRIES CPH02-A00-000A Pendelstasjon 2 Trykknapp No Nc | AF9PVC 30PL53 CPH02-A00-000AØyeblikksNEI, NC1.5 "5.2 "3.1 "2 701 NOK
KH INDUSTRIES CPH02-C02-000A Pendelstasjon 2 Trykknapp Nei Gul | AF9PVE 30PL55 CPH02-C02-000AØyeblikksNEI1.5 "5.2 "3.1 "2 686 NOK
KH INDUSTRIES CPH02-D00-000A Pendelstasjon 2 Trykknapp Nei Gul | AF9PVF 30PL56 CPH02-D00-000AØyeblikksNEI1.5 "5.2 "3.1 "3 685 NOK
KH INDUSTRIES CPE02-D00-000A Pendelstasjon 2 Trykknapp Nei Gul | AF9PWA 30PL74 CPE02-D00-000AØyeblikksNEI1.6 "8"2"3 977 NOK
KH INDUSTRIES CPE02-C00-000A Pendelstasjon 2 Trykknapp Nei Gul | AF9PWB 30PL75 CPE02-C00-000AØyeblikksNEI1.6 "8"2"3 151 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KH INDUSTRIES CPH02-B00-000A Pendelstasjon 2 trykknapp nr. Nc
3 447 NOK / enhet