Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KH INDUSTRIES CPH06-C2C-000A Pendelstasjon 6 trykknapp NO Gul | AF9PVR 30PL66

KH INDUSTRIES CPH06-C2C-000A Pendelstasjon 6 trykknapp NO Gul

På lager
Vare: AF9PVR Modell: CPH06-C2C-000AKryssreferanse: 30PL66
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
5 993 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnhengstasjon
HandlingMomentary / Momentary / Momentary
Kontakt skjemaNEI
Kontaktvurdering5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
Dybde1.5 "
Høyde11 "
BoligfargeGul
Housing MaterialABS
Hub33/64 "til 41/64"
NEMA-vurdering4X
Antall operatører6
Type operatørPush Button
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6165
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8537106000

Produktdetaljer:

    • Mekanisk låsing (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontakt skjemaPris
KH INDUSTRIES CPH06-A2C-000A Pendelstasjon 6 trykknapp NO NC | AF9PVM 30PL62 CPH06-A2C-000AMomentary / Momentary / MomentaryNEI, NC6 053 NOK
KH INDUSTRIES CPH06-B2C-000A Pendelstasjon 6 trykknapp NO NC | AF9PVN 30PL63 CPH06-B2C-000AVedlikeholdt / Momentary / MomentaryNEI, NC6 695 NOK
KH INDUSTRIES CPH06-A2D-000A Pendelstasjon 6 trykknapp NO NC | AF9PVP 30PL64 CPH06-A2D-000AMomentary / Momentary / MomentaryNEI, NC8 453 NOK
KH INDUSTRIES CPH06-B2D-000A Pendelstasjon 6 trykknapp NO NC | AF9PVQ 30PL65 CPH06-B2D-000AVedlikeholdt / Momentary / MomentaryNEI, NC8 567 NOK
KH INDUSTRIES CPH06-D2D-000A Pendelstasjon 6 trykknapp NO Gul | AF9PVT 30PL67 CPH06-D2D-000AMomentary / Momentary / MomentaryNEI8 387 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KH INDUSTRIES CPH06-C2C-000A Pendelstasjon 6 trykknapp NO Gul
5 993 NOK / enhet