Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN MV055F1CAX65E Sikring 65a Klasse E-klassifisert Mv055 5500vac | AD3ATW 3XH87

BUSSMANN MV055F1CAX65E Sikring 65a Klasse E-klassifisert Mv055 5500vac

På lager
Vare: AD3ATW Modell: MV055F1CAX65EKryssreferanse: 3XH87
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
10 777 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilSylindriske
KlasseE-klassifisert
Diameter2"
Elementenslig
Sikringsforsterker65
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering50kA ved 5500 VAC
Lengde15.75 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier5500 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)48.51
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8535100020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris
BUSSMANN MV155F1DCX65E Sikring 65a Klasse E-klassifisert Mv155 15500vac | AD3AUB 3XH98 MV155F1DCX65E3"50kA ved 15,500 VAC21.75 "15,500 VAC23 367 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN MV055F1CAX65E Sikring 65a Klasse E-klassifisert Mv055 5500vac
10 777 NOK / enhet