BUSSMANN MV155F1DCX65E Sikring 65a Klasse E-klassifisert Mv155 15500vac | AD3AUB 3XH98

BUSSMANN MV155F1DCX65E Sikring 65a Klasse E-klassifisert Mv155 15500vac

På lager
Vare: AD3AUB Modell: MV155F1DCX65EKryssreferanse: 3XH98

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 367 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilSylindriske
KlasseE-klassifisert
Diameter3"
Elementenslig
Sikringsforsterker65
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering50kA ved 15,500 VAC
Lengde21.75 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier15,500 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8535100020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris
BUSSMANN MV055F1CAX65E Sikring 65a Klasse E-klassifisert Mv055 5500vac | AD3ATW 3XH87 MV055F1CAX65E2"50kA ved 5500 VAC15.75 "5500 VAC10 777 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN MV155F1DCX65E Sikring 65a Klasse E-klassifisert Mv155 15500vac
23 367 NOK / enhet