Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KH INDUSTRIES CPH08-C3C-000A Pendelstasjon 8 Trykknapp NO Gul | AF9PVY 30PL72

KH INDUSTRIES CPH08-C3C-000A Pendelstasjon 8 trykknapp NO Gul

På lager
Vare: AF9PVY Modell: CPH08-C3C-000AKryssreferanse: 30PL72
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
12 877 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnhengstasjon
HandlingMomentary / Momentary / Momentary / Momentary
Kontakt skjemaNEI
Kontaktvurdering5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
Dybde1.5 "
Høyde13.4 "
BoligfargeGul
Housing MaterialABS
Hub33/64 "til 41/64"
NEMA-vurdering4X
Antall operatører8
Type operatørPush Button
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.801
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8537106000

Produktdetaljer:

    • Mekanisk låsing (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontakt skjemaPris
KH INDUSTRIES CPH08-A3C-000A Pendelstasjon 8 trykknapp NO NC | AF9PVU 30PL68 CPH08-A3C-000AMomentary / Momentary / MomentaryNEI, NC8 115 NOK
KH INDUSTRIES CPH08-B3C-000A Pendelstasjon 8 trykknapp NO NC | AF9PVV 30PL69 CPH08-B3C-000AOpprettholdt / momentant / momentant / momentantNEI, NC9 007 NOK
KH INDUSTRIES CPH08-A3D-000A Pendelstasjon 8 trykknapp NO NC | AF9PVW 30PL70 CPH08-A3D-000AMomentary / Momentary / Momentary / MomentaryNEI, NC12 287 NOK
KH INDUSTRIES CPH08-B3D-000A Pendelstasjon 8 trykknapp NO NC | AF9PVX 30PL71 CPH08-B3D-000AOpprettholdt / momentant / momentant / momentantNEI, NC12 645 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KH INDUSTRIES CPH08-C3C-000A Pendelstasjon 8 trykknapp NO Gul
12 877 NOK / enhet