Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9001BW92R Hengende trykknappstasjon 2no Rød | AG7DCP 5FTP6

SQUARE D 9001BW92R Hengende trykknappstasjon 2no Rød

På lager
Vare: AG7DCP Modell: 9001BW92RKryssreferanse: 5FTP6
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
2 085 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnheng trykknappstasjon
HandlingØyeblikks
Kontakt skjema2Nei
Kontaktvurdering5A ved 600 VAC/DC
Dybde2.94 "
Høyde4.69 "
BoligfargeRød
Housing MaterialPolykarbonat / PET-polyesterblanding
Hub1 / 2-14 PT
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseB600 / P600
NEMA-vurdering1, 3, 3R, 4, 4X
Antall operatører2
Type operatørPush Button
Bredde2.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8537109070

Produktdetaljer:

    • Mekanisk låsing (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingHandlingKontakt skjemaBreddeKontaktvurderingDybdeHøydeBoligfargePris
SQUARE D XACA201 Pendel-trykknappstasjon 2no Gul | AF9GMA 2EV30 XACA2014, 4X, 5Øyeblikks2Nei2.76 "10A ved 600 VAC/DC3.27 "4.33 "Gul2 261 NOK
SQUARE D 9001BW92B Pendel-trykknappstasjon 2no Svart | AG7DCN 5FTP5 9001BW92B1, 3, 3R, 4, 4XØyeblikks2Nei2.19 "5A ved 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Svart2 085 NOK
SQUARE D 9001BW92Y Hengende trykknappstasjon 2no Gul | AG7DCQ 5FTP7 9001BW92Y1, 3, 3R, 4, 4XØyeblikks2Nei2.19 "5A ved 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Gul1 597 NOK
SQUARE D 9001BW95Y Pendel-trykknappstasjon No/nc Gul | AG7DCR 5FTP8 9001BW95Y1, 3, 3R, 4, 4XØyeblikks1NO / 1NC2.19 "5A ved 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Gul1 978 NOK
SQUARE D 9001BW93Y Hengende trykknappstasjon 2no Gul | AG7DCT 5FTP9 9001BW93Y1, 3, 3R, 4, 4XØyeblikks2Nei2.19 "5A ved 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Gul2 074 NOK
SQUARE D 9001BW94Y Anheng Trykknappstasjon Nei / nc Gul | AG7DCU 5FTR0 9001BW94Y1, 3, 3R, 4, 4XOpprettholdt1NO / 1NC2.19 "5A ved 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Gul2 204 NOK
SQUARE D 9001BW91YU Pendel-trykknappstasjon 2no/2nc Gul | AG7DCV 5FTR1 9001BW91YU1, 3, 3R, 4, 4XØyeblikks2NO / 2NC2.19 "5A ved 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Gul1 964 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9001BW92R Hengende trykknappstasjon 2no Rød
2 085 NOK / enhet