Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KH INDUSTRIES CPH04-C1C-000A Pendelstasjon 4 trykknapp NO Gul | AF9PVK 30PL60

KH INDUSTRIES CPH04-C1C-000A Pendelstasjon 4 trykknapp NO Gul

På lager
Vare: AF9PVK Modell: CPH04-C1C-000AKryssreferanse: 30PL60

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 891 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnhengstasjon
HandlingOpprettholdt 2 posisjon - øyeblikkelig (sammenlåst)
Kontakt skjemaNEI
Kontaktvurdering5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
Dybde1.5 "
Høyde7.7 "
BoligfargeGul
Housing MaterialABS
Hub5/16 "til 53/64"
NEMA-vurdering4X
Antall operatører4
Type operatørPush Button
Bredde3.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4635
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8537106000

Produktdetaljer:

    • Mekanisk låsing (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontakt skjemaPris
KH INDUSTRIES CPH04-A1C-000A Pendelstasjon 4 trykknapp NO NC | AF9PVG 30PL57 CPH04-A1C-000AMomentary / MomentaryNEI, NC3 938 NOK
KH INDUSTRIES CPH04-B1C-000A Pendelstasjon 4 trykknapp NO NC | AF9PVH 30PL58 CPH04-B1C-000AVedlikeholdt / momentantNEI, NC4 606 NOK
KH INDUSTRIES CPH04-B1D-000A Pendelstasjon 4 trykknapp NO NC | AF9PVJ 30PL59 CPH04-B1D-000AVedlikeholdt / momentantNEI, NC5 825 NOK
KH INDUSTRIES CPH04-D1D-000A Pendelstasjon 4 trykknapp NO Gul | AF9PVL 30PL61 CPH04-D1D-000AMomentary / MomentaryNEI4 781 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KH INDUSTRIES CPH04-C1C-000A Pendelstasjon 4 trykknapp NO Gul
3 891 NOK / enhet