Bussmann KTK-R-4 sikring bryter raskt strømmen i tilfelle kortslutning eller overbelastning, forhindrer skade på kritiske komponenter, forhindrer skade på kritiske komponenter. Den brukes i applikasjoner som krever presis kretsbeskyttelse, som kontrollpaneler, motorer og elektrisk utstyr.
Egenskaper:
- Den har en melaminkropp for å motstå høye temperaturer og miljøfaktorer.
- Denne hurtigvirkende sikringsblokken har en distinkt sylindrisk kroppsstil for effektiv plassutnyttelse og enkel installasjon.
- Den tilbyr en imponerende avbruddsvurdering på 200kA ved 600VAC for robust beskyttelse mot høye feilstrømmer.
- Denne Limitron-sikringsblokken tilbyr en enkeltelementkonfigurasjon for nøyaktig avbrudd av overstrøm og kortslutning.
Kompatibelt tilbehør:
- Bussmann CHCC3DU Sikringsblokk: Denne fingersikre sikringsblokken kan brukes med UL-klasse CC-sikringer, og kan tåle klassifiseringer på opptil 30A og 600VAC. Den tilbyr overstrømsbeskyttelse for grenkretser, kontrollkretser, belysning, transformatorer og generelle belastninger.
- Bussmann HEB-AA Sikringsholder: Denne in-line sikringsholderen er designet for å fungere sømløst med UL Class CC og midget sikringer størrelse 13/32 x 1-1/2 tommer med klassifiseringer opp til 30A. Den viser robusthet i fuktige og korrosive forhold, noe som gjør dem egnet for ulike utendørs bruksområder som gatelys, parkeringslys, trafikksignaler, båter og annet utendørs utstyr, og sikrer effektiv overstrømsbeskyttelse.
- Bussmann HPF-RR Sikringsholder: Den er designet for panelmontering for å lette sikringen av grenkretser, kontrollkretser, belysning, transformatorer og generelle belastninger gjennom effektiv overstrømsbeskyttelse.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan rengjøre denne KTK-R-4 sikringsblokken?
A. Bruk alltid en tørr klut for å fjerne støv eller rusk fra overflaten. Unngå å bruke væsker som kan påvirke integriteten til sikringsblokken.
Q. Hvilket vedlikehold er nødvendig for KTK-R-4 sikringsblokk?
A. Inspiser sikringsblokkens kropp regelmessig for tegn på slitasje, sprekker eller skade. Kontroller at tilkoblingene er sikre og at enkeltelementet fungerer som det skal.
Q. Kan jeg erstatte enkeltelementet hvis det er skadet?
A. Ja, det brukervennlige designet gjør det enkelt å bytte ut enkeltelementet. Følg imidlertid alltid de riktige prosedyrene for å sikre sikker utskifting.