MSA Gassdetektor


filtre
Alarminnstilling: Justerbar , Alarmtype: Hørbar, visuell, vibrerende , Batteritid: 1 år. , Batteritype: Litium , Dybde: 1-29 / 32 " , Vise: LCD , Høyde: 3 13 / 32 " , Husfarge: phosphorescent , Driftstemp. Område: -10 grader til 40 grader C (14 grader til 104 grader F), -20 grader til 50 grader C (-4 grader til 122 grader F) , Bredde: 2 13 / 64 "
StilModellOppdagerGass TypeoppløsningSensorområdePris (eks. mva)
A
10154185
KarbonmonoksidCO1 ppm0 til 1999 ppm9 111 NOK
B
10154187
KarbonmonoksidCO5 ppm0 til 9999 ppm9 111 NOK
C
10154189
HydrogensulfidH2S0.1 ppm0 til 100 ppm9 111 NOK
D
10154188
HydrogensulfidH2S1 ppm0 til 200 ppm10 299 NOK

Gassdetektor

Altair Series gassdetektorer fra MSA har den bransjeledende Xcell Sensor-teknologien som gir raskere responstid, bedre stabilitet og lengre levetid. Disse detektorene er i stand til å oppdage tilstedeværelsen av brennbare gasser, oksygen, karbonmonoksid, hydrogensulfid, svoveldioksid, ammoniakk, klor og VOC. De er integrert med et overstøpt, IP65-sertifisert polykarbonathus som tåler et fall på 10 fot og en feltprøvet pumpe som gir en jevn gassstrøm. Velg fra et bredt utvalg av disse gassdetektorene tilgjengelig i 0.1 ppm, 1 ppm og 5 ppm oppløsningsalternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?