Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MSA 10154187 Gass Detector Phospherescent Co 0 - 9999 Ppm | AG3PJX 33RJ49

MSA 10154187 Gass Detector Phospherescent Co 0 - 9999 Ppm

På lager
Vare: AG3PJX Modell: 10154187Kryssref: 33RJ49
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
9 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkel gassdetektor
AlarminnstillingJusterbar
AlarmtypeHørbar, visuell, vibrerende
batteri~~POS=TRUNC1 år.
BatteritypeLitium
Dybde1-29 / 32 "
OppdagerKarbonmonoksid
ViseLCD
Gass TypeCO
Høyde3 13 / 32 "
Boligfargephosphorescent
Driftstemp. Område-10 grader til 40 grader C (14 grader til 104 grader F), -20 grader til 50 grader C (-4 grader til 122 grader F)
oppløsning5 ppm
Sensorområde0 til 9999 ppm
Bredde2 13 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9027102000

Produktdetaljer:

    • Utskiftbare sensorer (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellOppdagerGass TypeoppløsningSensorområdePris
MSA 10154188 Gassdetektor Phospherescent H2s 0 - 200 Ppm | AG3PJN 33RJ41 10154188HydrogensulfidH2S1 ppm0 til 200 ppm10 299 NOK
MSA 10154185 Gass Detector Phospherescent Co 0 - 1999 Ppm | AG3PJV 33RJ47 10154185KarbonmonoksidCO1 ppm0 til 1999 ppm9 111 NOK
MSA 10154189 Gassdetektor Phospherescent H2s 0 - 100 Ppm | AG3PJY 33RJ50 10154189HydrogensulfidH2S0.1 ppm0 til 100 ppm9 111 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MSA 10154187 Gass Detector Phospherescent Co 0 - 9999 Ppm
9 111 NOK / enhet