Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CALDER PRODUCTS COMPANY APCD13006SH Coupler Push In Acetal White | AF7XPQ 23MG92

COLDER PRODUCTS CORPORATION APCD13006SH Coupler Push In Acetal White

På lager
Vare: AF7XPQ Modell: APCD13006SHKryssreferanse: 23MG92
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
249NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
Kroppsdia.1.3 "
Body Materialacetal
FARGEHvit
TilkoblingstypePTF
Koblingsstørrelse1 / 4 "
Lengde2.07 "
Maks. Press120 psi
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Rør Innvendig Dia.1 / 4 "
Tube Utenfor Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / avstengning (avstengning)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.TilkoblingstypeLengdeRørstørrelseRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris
CALDER PRODUCTS COMPANY APCD10004 Coupler Push In Acetal White | AF7XPM 23MG89 APCD100040.93 "MNPT1.4 "1 / 4-18--145NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY APCD10006 Coupler Push In Acetal White | AF7XPN 23MG90 APCD100060.93 "MNPT1.4 "3 / 8-18--148NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY APCD13004SH Coupler Push In Acetal White | AF7XP 23MG91 APCD13004SH1.3 "PTF1.94 "-11 / 64 "1 / 4 "225NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION APCD13006SH Coupler Push In Acetal White
249NOK / enhet