Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51580.120.0050 Dowel Pin, 12mm Nominal Dia., A1 Grade, 12.0mm Pin Dia. | CG8JAG 41KR70

FABORY M51580.120.0050 Dyvelpinne, 12 mm nominell diameter, A1-kvalitet, 12.0 mm pinnediameter.

På lager
Vare: CG8JAG Modell: M51580.120.0050Kryssreferanse: 41KR70
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde50
FinishPlain
KlasseA1
Lengde50mm
Nominell diameter12 mm
Pin Dia.12.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD7
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0459
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51580.120.0050 Dyvelpinne, 12 mm nominell diameter, A1-kvalitet, 12.0 mm pinnediameter.
229NOK / enhet