ALLEGRO SAFETY Aksial eksplosjonssikker (EX) høyeffekt metallblåsere, 20 tommer


filtre
Farge: oransje , Ledningslengde: 25 ft. , Kanal Dia.: 20 " , Kanalmateriale: Vinyl, polyester , Viftemateriale: Antistatisk glassforsterket polyamid , Måler: 16 ga. , Grillfinish: Forkrommet , Grillmateriale: Stål , Høyde: 22 1 / 2 " , HP: 1 1/2 hk , Lengde: 19 " , Maks. Flyt i fri luft: CFM 6837 , Maks. RPM: 3450 RPM , NEMA-pluggkonfigurasjon: 20 , Antall blader: 3 , Fase: 1 , Beskyttelsestype: Termisk, automatisk tilbakestilling , Type: Aksial eksplosjonssikkerhet , Bredde: 22 "
StilModellNåværende tegnetFinishSpenningPris (eks. mva)
A
9525-50EX
15.4/8.4-7.7AEpoksy pulverlakkert, neoprenbelagt115/ 208-230V AC41 083 NOK
A
9525-50EXE
15.5/7.8A, 19.3/9.6AEpoksy pulverlakkert, neoprenbelagt115/230V AC41 635 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?